Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS S01420 vaihdettava porakärki M4 2-7 / 32 tuuman terä | AH3XVC 33TR62

YG-1 TOOL COMPANY S01420 Vaihdettava poran kärki M4 2-7/32 tuuman sisäosa

Varastossa
Tuote: AH3XVC Malli: S01420Ristiviite: 33TR62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava porakärki
pinnoitePVD TiN
LeikkaussuuntaOikea käsi
LuokkaHSS (M4)
Lisää koko2-7 / 32 "
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
TyyliLapio poraa
Työkappaleen materiaaliRuostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)9.21
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteLuokkaLisää kokoTyökappaleen materiaaliHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS S01111 vaihdettava porakärki M4 20 mm: n insertti | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD TiNHSS (M4)20mmRuostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€50.10
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Vaihdettava poran kärki M4 1-3/64 tuuman sisäke | AH3XVA 33TR60 S01260PVD TiNHSS (M4)1-3 / 64 "Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€63.26
YG-1 TYÖKALUYRITYS S01304 vaihdettava porakärki M4 37 tuuman insertti | AH3XVB 33TR61 S01304PVD TiNHSS (M4)37 "Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€78.89
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Vaihdettava poran kärki M4 3 tuuman sisäke | AH3XVD 33TR63 S01524PVD TiNHSS (M4)3"Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€135.33
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Vaihdettava poran kärki M4 2 tuuman sisäke | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Hard SlickHSS (M4)2"Ruostumaton teräs, valurauta, alumiini, kupariseokset€112.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS S06017 vaihdettava porakärki T15 11/16 tuuman terä | AH3XVF 33TR65 S06017PVD TiNSuper HSS (T15)11 / 16 "Terästä, valurautaa€50.10
YG-1 TYÖKALUYRITYS S06109 vaihdettava porakärki T15 19.5 mm: n insertti | AH3XVG 33TR66 S06109PVD TiNSuper HSS (T15)19.5mmTerästä, valurautaa€58.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY S01420 Vaihdettava poran kärki M4 2-7/32 tuuman sisäosa
€93.86 / yksikkö