Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY R8700 putkihana kartio 3/4 tuumaa x 14 tinaa | AG3QWY 33TU42

YG-1 TOOL COMPANY R8700 putkihanan kartio 3/4 tuumaa x 14 tinaa

Varastossa
Tuote: AG3QWY Malli: R8700Ristiviite: 33TU42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTina
LuettelonumeroR8
Materiaali3% vanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatNPTF
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)3.02
HS-koodi8207508000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY R8700 putkihanan kartio 3/4 tuumaa x 14 tinaa
€137.69 / yksikkö