Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS K9563 Spiraalipistoke 1/2 tuumaa x 13 Kirkas | AG3QWG 33TU23

YG-1 TOOL COMPANY K9563 Spiral Point -hanapistoke 1/2 tuumaa x 13 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3QWG Malli: K9563Ristiviite: 33TU23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroK9
MateriaaliVanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus15 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207508000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9603 Spiraalipistoke 9/16 tuumaa x 12 Kirkas | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "€30.24
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9663 Spiraalipistoke 5/8 tuuman x 18 kirkas | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "€39.30
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9703 Spiraalipistoke 3/4 tuuman x 10 kirkas | AG3QKG 33TU27 K97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "€58.01
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9723 Spiraalipistoke 3/4 tuuman x 16 kirkas | AG3QKH 33TU28 K97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "€57.45
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9243 Spiraalipistoke # 6x32 Kirkas | AG3QWA 33TU16 K92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "€9.56
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9283 Spiraalipistoke # 8x32 Kirkas | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "€9.06
YG-1 TYÖKALUYRITYS K9323 Spiraalipistoke # 10x24 Kirkas | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9563 Spiral Point -hanapistoke 1/2 tuumaa x 13 kirkas
€20.29 / yksikkö