Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYHTIÖ E9991064TF Jauhemaiset metallimyllyn neliön 1 tuuman halkaisija | AH3XXM 33TT46

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF jauhemainen metallipäätyjyrsintä, halkaisijaltaan 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH3XXM Malli: E9991064TFRistiviite: 33TT46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaASP
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus2"
LuettelonumeroE9991
MateriaaliJauhettua metallia
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus4.5 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräLeikkaustapaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.LuokkaHelix-kulmaLeikkauksen pituusHinta
YG-1 TOOL COMPANY 13087 HSS päätyjyrsintä Double 5/8 tuuman halkaisija | AH3XUY 33TR56 130874keskusKirkas5"5 / 8 "Yleinen tarkoitus30 Tutkinnot1.375 "€61.06
YG-1 TYÖKALUYRITYS E9990036 Jauhemainen metallipää Mll Square 9/16 tuuman halkaisija | AH3XXK 33TT44 E99900364keskusKirkas3.375 "1 / 2 "ASP30 Tutkinnot1.375 "€75.18
YG-1 TYÖKALUYRITYS E9991032TF jauhemainen metallimylly, neliö, 1/2 tuuman halkaisija | AH3XXL 33TT45 E9991032TF4keskusTiAlN3.625 "1 / 2 "ASP30 Tutkinnot1.625 "€74.09
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ GM207024 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/8 tuuman jyrsintäläpimitta, kovametalli, Altin, ei jäähdytysnestettä läpivienti | CH6PLV 61NH87 GM2070244Keskileikkauskarbidi3"3 / 8 "High Performance30 astetta1 1 / 8 "€69.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF jauhemainen metallipäätyjyrsintä, halkaisijaltaan 1 tuuma
€158.58 / yksikkö