Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY A3443 Käsihana kartio 5/16 tuumaa x 18 Kirkas | AG3QUQ 33TT76

YG-1 TOOL COMPANY A3443 käsihana kartio 5/16 tuumaa x 18 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3QUQ Malli: A3443Ristiviite: 33TT76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
LuettelonumeroA3
MateriaaliVanadiiniseosnopea teräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatGH3
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)9.37
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207508000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY A3443 käsihana kartio 5/16 tuumaa x 18 kirkas
€13.30 / yksikkö