Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 30579TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/16 1/2 leikattu L | AC6NTE 35U905

YG-1 TOOL COMPANY 30579TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 1/2 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NTE Malli: 30579TFRistiviite: 35U905

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroE5244
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30554TF kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NRX 35U897 30554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30556TF Kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30561TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/32 5/16 Leikkaa L | AC6NTA 35U901 30561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.94
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30565TF Kovametallipäätehtaan neliö 3/16 3/8 L L AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€24.50
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30570TF Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 7/16 Leikkaa L | AC6NTC 35U903 30570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€32.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30573TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NTD 35U904 30573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€32.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30579TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 1/2 leikkaus L
€41.46 / yksikkö