Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUTYRITYS 30570 Karbidipäätymyllyn aukio 7/32 7/16 Leikkaa L | AC6NQZ 35U876

YG-1 TOOL COMPANY 30570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 7/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NQZ Malli: 30570Ristiviite: 35U876

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 16 "
LuettelonumeroE5244
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30554 Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6NQU 35U871 305541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30556 Karbidipäätymyllyn aukio 3/32 3/16 Leikkaa L | AC6NQV 35U872 305563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€13.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30558 Karbidipäätymyllyn neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€12.64
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30561 Karbidipäätehtaan neliö 5/32 5/16 Cut L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€19.23
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30565 Karbidipäätymyllyn aukio 3/16 3/8 L L AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€19.08
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30573 Karbidipäätymyllyn neliö 1/4 1/2 leikattu L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€25.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 30579 Karbidipäätymyllyn aukio 5/16 1/2 Leikkaa L | AC6NRB 35U878 305795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€28.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 7/16 leikkaus L
€24.40 / yksikkö