Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 13394 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/8 1-7 / 8 Leikkaa L | AC6PVA 35V481

YG-1 TOOL COMPANY 13394 Kobolttipääty Mill Neliöpää 7/8 1-7/8 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PVA Malli: 13394Ristiviite: 35V481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.875 "
LuettelonumeroE2053
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.7 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus6.125 "
Varsi Dia.7 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräLeikkaustapaHalkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Mitan tyyppipääLopeta tyyliHinta
YG-1 TOOL COMPANY 01289 Kobolttipääty Mill Neliöpää 1/8 3/8 Cut L | AC6PFH 35V186 012892keskus1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Murto-tuumaKaksinkertainenNeliönpää€21.43
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Leikkaus | AC6PGB 35V204 013482keskus11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Murto-tuumaYksiNeliönpää€56.52
YG-1 TOOL COMPANY 01373 Kobolttipääty Mill Neliöpää 13/16 1-1/2 Cut L | AC6PGF 35V208 013732keskus13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Murto-tuumaYksiNeliönpää€72.62
YG-1 TOOL COMPANY 01409 Kobolttipääty Mill Neliöpää 15/16 1-1/2 Cut L | AC6PGJ 35V211 014092keskus15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Murto-tuumaYksiNeliönpää€80.01
YG-1 TOOL COMPANY 01435 Kobolttipääty Mill Neliöpää 1-1/8 1 Cut L | AC6PGN 35V215 014352keskus1.125 "4.125 "1"Murto-tuumaYksiNeliönpää€128.84
YG-1 TOOL COMPANY 01445 Kobolttipääty Mill Neliöpää 1-1/4 1-5/8 Leikkaus L | AC6PGP 35V216 014452keskus1.25 "4.125 "1.25 "Murto-tuumaYksiNeliönpää€137.10
YG-1 TOOL COMPANY 01477 Kobolttipääty Mill Neliöpää 2 1-5/8 Cut L | AC6PGW 35V222 014772keskus2"4.125 "1.25 "Murto-tuumaYksiNeliönpää€294.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13394 Kobolttipääty Mill Neliöpää 7/8 1-7/8 Cut L
€122.68 / yksikkö