Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 13071 Hss-päätimylly, kaksinkertainen 1/2 tuuman halkaisija | AG3QRE 33TR55

YG-1 TOOL COMPANY 13071 Hss päätyjyrsin, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3QRE Malli: 13071Ristiviite: 33TR55

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea teräspääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroE1053
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Jyrsintä Dia.1 / 2 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.125 "
Varsi Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.75
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (kaksinkertainen pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 01041 Nopea teräspäätejyrsin Yksittäinen 5 / 32tuumaa. Halkaisija | AG3QQL 33TR38 0104130 Tutkinnot7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.61
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 01043 Nopea teräksinen päätyjyrsin 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5 / 16 tuumaa | AG3QQM 33TR39 0104330 Tutkinnot7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.44
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01071 Hss-päätimylly, yksi 1/2 x 1/2 x 1 x 3 tuumaa | AG3QQN 33TR40 0107130 Tutkinnot1"E103023"1 / 2 "€22.69
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 04043 Nopea teräspäätejyrsin 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3 / 8 tuumaa | AG3QQP 33TR41 0404330 Tutkinnot1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€14.42
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 04047 Nopea teräspäätytehdas, 1/4 tuuman halkaisija | AG3QQQ 33TR42 0404730 Tutkinnot5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€14.44
YG-1 TYÖKALUYRITYS 04051 Nopea teräspäätytehdas, 5/16 tuuman halkaisija AG3QQR 33TR43 0405130 Tutkinnot3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€14.02
YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 04055 Nopea teräspäätytehdas, 3/8 tuuman halkaisija | AG3QQT 33TR44 0405530 Tutkinnot3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€13.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13071 Hss päätyjyrsin, halkaisija 1/2 tuumaa
€33.90 / yksikkö