Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 11559TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 3/8 L L AC6PCY 35V131

YG-1 TOOL COMPANY 11559TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/8 3/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PCY Malli: 11559TNRistiviite: 35V131

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 8 "
LuettelonumeroE5025
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11563TN Kovametallipäätehtaan neliö 5/32 7/16 Leikkaa L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€64.68
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11567TN Kovametallimyllyn neliö 3/16 1/2 Leikattu L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€66.53
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11571TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€73.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11574TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/4 5/8 L L AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.84
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11577TN Kovametallipäätehtaan neliö 9/32 11/16 Leikkaa L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€79.64
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11580TN Kovametallimyllyn neliö 5/16 3/4 L L AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€83.53
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11582TN kovametallipäätehtaan neliö 11/32 3/4 leikattu L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€97.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11559TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 1/8 3/8 leikkaus L
€62.34 / yksikkö