Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 07572TF Kovametallipäätyjyrsintä, neliö 15/64 3/4 leikkaus L | AC6NQH 35U861

YG-1 TOOL COMPANY 07572TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 15/64 3/4 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NQH Malli: 07572TFRistiviite: 35U861

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija15 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
LuettelonumeroE5021
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.15 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07554TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.93
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07555TF kovametallipäätehtaan neliö 5/64 3/16 Cut L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.97
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07556TF Kovametallimyllyn aukio 3/32 3/8 L L AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.13
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07557TF Kovametallipäätehtaan neliö 7/64 3/8 L L AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.04
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/2 leikattu L | AC6NQA 35U854 07558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.28
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07560TF Kovametallipäätehtaan neliö 9/64 1/2 leikattu L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€26.03
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07561TF Kovametallipäätehtaan aukio 5/32 9/16 Leikkaa L | AC6NQC 35U856 07561TF5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07572TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 15/64 3/4 leikkaus L
€32.31 / yksikkö