Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 01553TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/64 7/64 Cut L | AC6NLE 35U764

YG-1 TOOL COMPANY 01553TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 3/64 7/64 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NLE Malli: 01553TNRistiviite: 35U764

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 64 "
LuettelonumeroE5020
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 64 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01552TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/32 5/64 Leikkaa L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01554TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.08
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01555TN Kovametallipäätehtaan aukio 5/64 3/16 Leikkaa L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.12
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01556TN Kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/8 L L AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01557TN Kovametallipäätehtaan aukio 7/64 3/8 L L AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01558TN Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/2 leikattu L | AC6NLK 35U769 01558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.01
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01560TN Kovametallipäätehtaan neliö 9/64 1/2 leikattu L | AC6NLL 35U770 01560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€22.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01553TN kovametallipäätyjyrsintä, neliö 3/64 7/64 leikkaus L
€16.88 / yksikkö