Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 01305 Kobolttipään tehtaan neliön pää 3/8 9/16 Leikkaa L | AC6PFR 35V194

YG-1 TOOL COMPANY 01305 Cobolt End Mill Square End 3/8 9/16 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PFR Malli: 01305Ristiviite: 35V194
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
€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 8 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 16 "
LuettelonumeroE2030
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 8 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Cut L | AC6PFJ 35V187 012915 / 32 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€20.86
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01293 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/16 7/16 Leikkaa L | AC6PFK 35V188 012933 / 16 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€21.51
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 1/2 Leikkaa L | AC6PFL 35V189 012957 / 32 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "€20.88
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01297 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1/4 1/2 leikattu L | AC6PFM 35V190 012971 / 4 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "€20.86
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01299 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/32 9/16 Leikkaa L | AC6PFN 35V191 012999 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€22.02
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01301 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/16 9/16 Leikkaa L | AC6PFP 35V192 013015 / 16 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€21.49
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01303 Kobolttipään tehtaan neliönpää 11/32 9/16 Leikkaa L | AC6PFQ 35V193 0130311 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€20.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01305 Cobolt End Mill Square End 3/8 9/16 Cut L
€20.82 / yksikkö