KELTAINEN TAKKI 93590 Evakuointipumppu, 11.1 CFM, 1/2 HP, 6 Ft Koko | AC7DTA 38D861

YELLOW JACKET 93590 evakuointipumppu, 11.1 CFM, 1/2 hv, koko 6 Ft

Tuote: AC7DTA Malli: 93590Ristiviite: 38D861

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC10.0
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä11.1 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 1/2" leimahtaa
Öljykapasiteetti44 oz.
Kokonaiskorkeus11.5 "
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys6"
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.82
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACRungon materiaaliSiirtymäTuloaukon kokoÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
KELTAINEN TAKKI 93600 Evakuointipumppu, 7 CFM, 1/2 HP, 1725 RPM | AA2JTG 10M826 93600-Alumiini7.0 cfm1/4 "ja 3/8" leimahtaa28 oz.16.25 "€838.36
KELTAINEN TAKKI 93580 Evakuointipumppu, 8 CFM, 1/2 HP, 8 Ft Koko | AB4APL 1WLF9 935806.2Metalli8.0 cfm1/4 "ja 1/2" leimahtaa32 oz.16.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 93590 evakuointipumppu, 11.1 CFM, 1/2 hv, koko 6 Ft