Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 501A kuuman pinnan uunin sytyttimen kapillaari 12 tuuman pituus | AG2AFY 30ZZ06

ROBERTSHAW 501A Hot Surface Oven Igniter kapillaari 12 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2AFY Malli: 501ARistiviite: 30ZZ06
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
€63.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pintauunin sytytin
Kapillaaripituus12 "
Valitse alue3.2 - 3.6 A
KaasutyyppiNat ja LP
AsennusasentoKaikki asennusasennot, sähköjohto 7-1 / 2 "L
Tyyppisytytin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9613802090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes 7432P025-60, 7432PO52-60/K 08067970 142-224, 336650, 4163781, 4392019, 316T023P03/P07/P10/P12/S01,F16-743, 7432P062-60/K, 08067970, 316t023P03/P07/P10/P12/801

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoHinta
ROBERTSHAW 501 Kuuma pinta-uunin sytyttimen kapillaari 8-3 / 8 tuuman pituus | AG2AFZ 30ZZ07 501Kaikki asennusasennot, sähköjohto 3-3 / 4 "L€66.87
ROBERTSHAW 41-215 Kuuman pinnan uunin sytyttimen kapillaari 8-3 / 8 tuuman pituus | AG2AGA 30ZZ08 41-215Kaikki asennusasennot, sähköjohto 3-3 / 4 "L€89.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 501A Hot Surface Oven Igniter kapillaari 12 tuumaa pituus
€63.95 / yksikkö