Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 78055 Kaasunpainetestisarja, 0–10 tuuman koko, kotelolla | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET 78055 Kaasunpaineen testisarja, 0-10 tuumaa, kotelon kanssa

Varastossa
Tuote: AA4ERA Malli: 78055Ristiviite: 12H949
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
€140.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunpaineen testaussarja
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Maks. Tyhjiö1 tuumaa Hg
Toiminta-alue0-10 WC: ssä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 78055 kaasupainetestisarja varmistaa kaasulinjojen eheyden ja turvallisuuden havaitsemalla vuodot, määrittämällä järjestelmän tehokkuuden ja vianetsintäongelmia. Tämä sarja on välttämätön teknikoille ja huoltoalan ammattilaisille optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuusstandardien ylläpitämiseksi kaasukäyttöisissä laitteissa ja laitteissa.

Ominaisuudet:

  • YELLOW JACKET 78055 kaasupainetestisarja tarjoaa +/-1.5 %:n luokan B tarkkuuden, mikä varmistaa tarkkuuden matalapainekaasulinjojen mittauksessa.
  • Tässä kaasunpainetestisarjassa on 2-1/2 tuuman nimellisvalikon koko selkeiden ja luettavien painelukemien saamiseksi.
  • Sen mukana tulee teräskotelo kestävyyden ja painemittarin komponenttien suojaamiseksi.
  • Tämä kaasunpainetestisarja tarjoaa monipuolisuutta, koska se on yhteensopiva sekä nestekaasun että maakaasun kanssa.
  • Se on varustettu kalvotunnistimella ja messingisellä kantamateriaalilla luotettavaa ja tarkkaa paineen havaitsemista varten.
  • Tämä sarja sisältää olennaiset osat, kuten 36 tuuman letkun, väkäsliittimen ja polykarbonaattilinssin kattavaa testausta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaaleja näiden sarjojen valmistukseen käytetään?

A.

  • Linssi - Polykarbonaatti
  • Pistorasia - Messinki

K. Mikä on tämän YELLOW JACKET 78055 kaasunpainetestisarjan suurin käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää jopa 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KELTAINEN JACKET 78060 Kaasunpainetestisarja, 0 - 35 tuumaa, kotelolla | AA4ERB 12H950 78060€140.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 78055 Kaasunpaineen testisarja, 0-10 tuumaa, kotelon kanssa
€140.46 / yksikkö