Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 70-166 Trimmaus/urasaha - 5 astetta 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBW 4KPD6

ONSRUD 70-166 Trimmaus/urasaha - 5 astetta 20 Tpi 3 1/2

Varastossa
Tuote: AD8KBW Malli: 70-166Ristiviite: 4KPD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€251.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmi- / urasaha
Arbor Hole0.625 "
Leikkurin halkaisija.3-1 / 2 "
Kasvojen leveys0.095 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiOikea / vasen käsi leikattu
MateriaaliKovametallia on kulunut
Hampaiden lukumäärä20
Hammas tyyppiSuora hammas
TyyppiKovalle muoville

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Vasen / oikea käsiHampaiden lukumääräTyyppiHinta
ONSRUD 70-120 trimmaus- / uraussaha pehmeä 16 Tpi 2 tuumaa | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Oikea / vasen käsi leikattu16Pehmeälle muoville€251.24
ONSRUD 70-122 trimmaus- / uraussaha pehmeä 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1 / 2 "Oikea / vasen käsi leikattu20Pehmeälle muoville€251.24
ONSRUD 70-124 trimmaus- / uraussaha pehmeä 20 Tpi 3 tuumaa | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Oikea / vasen käsi leikattu20Pehmeälle muoville€238.93
ONSRUD 70-126 trimmaus- / uraussaha pehmeä 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1 70-1263-1 / 2 "Oikea / vasen käsi leikattu20Pehmeälle muoville€238.93
ONSRUD 70-128 Trimmi- / uraussaha pehmeä 20 Tpi 4 tuumaa | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Oikea / vasen käsi leikattu20Pehmeälle muoville€237.89
ONSRUD 70-160 sahaus- / urasaha - 5 astetta 16 Tpi 2 tuumaa | AD8KBT 4KPD3 70-1602"Oikea / vasen käsi leikattu16Kovalle muoville€251.24
ONSRUD 70-162 sahaus- / urasaha - 5 astetta 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4 70-1622-1 / 2 "Oikea / vasen käsi leikattu20Kovalle muoville€251.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 70-166 Trimmaus/urasaha - 5 astetta 20 Tpi 3 1/2
€251.24 / yksikkö