KELTAINEN TAKKI 69336 Vuodonilmaisin, UV | AA2JTC 10M819

YELLOW JACKET 69336 Vuototunnistin, UV

Varastossa
Tuote: AA2JTC Malli: 69336Ristiviite: 10M819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€885.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotoilmaisin
Herkkyys vuodessa1.7 g / vuosi
TyyppiKylmäaine
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.65
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 69336 vuodonilmaisimen anturia käytetään LVI- ja jäähdytysjärjestelmissä paikantamaan ja tunnistamaan kylmäainevuodot. Tämä tärkeä työkalu parantaa teknikkojen tehokkuutta mahdollistamalla vuotojen tarkan havaitsemisen, vähentämällä seisokkeja ja ehkäisemällä ympäristöhaittoja. Anturia käytetään rutiinihuolto-, korjaus- ja diagnostisissa toimenpiteissä, joilla varmistetaan jäähdytysjärjestelmän eheys ja ympäristömääräysten noudattaminen tunnistamalla ja ratkaisemalla nopeasti vuodot.

Ominaisuudet:

  • YELLOW JACKET 69336 vuodonilmaisimen korkea herkkyystaso 3 mahdollistaa tehokkaan kylmäainevuotojen havaitsemisen.
  • Tämän vuodonilmaisimen anturin jännite on 120 V luotettavaa suorituskykyä varten.
  • Sen herkkyys on 1.7 g/vuosi, mikä mahdollistaa pienetkin kylmäainevuodot tarkasti.
  • Tämä vuodonilmaisimen anturi on suunniteltu käytettäväksi useiden kylmäaineiden, mukaan lukien HFC, HCFC ja CFC, kanssa.
  • Sen mukana tulee kestävä kotelo, joka helpottaa anturin ohjattavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Väheneekö anturin herkkyys ajan myötä?

V. Herkkyys voi vaihdella käytön ja ympäristötekijöiden mukaan. Siksi säännöllinen kalibrointi ja huolto on suositeltavaa.

K. Miten anturia tulisi huoltaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi?

V. Huolto voi sisältää säännöllisen kalibroinnin ja puhdistuksen tarkan ja luotettavan vuodon havaitsemisen varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KELTAINEN TAKKI 69354 Vuodonilmaisimen anturi | AA2JTD 10M820 69354Kylmäaine€485.36
KELTAINEN JACKET 69341 Vuodonilmaisin, typpi, elektroninen | AC7DUT 38D902 69341Typpi€559.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 69336 Vuototunnistin, UV
€885.45 / yksikkö