Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN TAKKI 69086 Tyhjiömittari, Kädessä pidettävä, Kangaspussi | AF6DGN 9XHF8

YELLOW JACKET 69086 Tyhjiömittari, kädessä pidettävä, kangaskassi

Varastossa
Tuote: AF6DGN Malli: 69086Ristiviite: 9XHF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
näyttönestekidenäyttö
mittausalue10 - 25,000 XNUMX mikronia
Virtalähde9V Akku
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yellow Jacket 69086 on kankaaseen päällystetty käsityhjiömittari. Yksikkö mittaa tyhjiön ilmakehästä 10 mikroniin (pylväsdiagrammi yli 25000 mikronia) varmistaakseen, että tyhjiöpumppusi on puhdas ja toimii kunnolla. Jos anturi likaantuu, aseta uusi anturi mittariin, suorita nopea kalibrointi ja palaat työhön muutamassa minuutissa. Tämä yksinkertainen mittari näyttää ilman ja kosteuden poistumisen järjestelmästä.

Ominaisuudet:

  • Ainutlaatuinen patentoitu lämmönjohtavuusanturi kompensoi lämpötilaa automaattisesti.
  • Laitteessa on vaihdettava, puhdistettava, pistokeanturi, joka käsittelee 450 psi:n ylipainetta.
  • Siinä on selkeä näyttö, joka näyttää 7 erilaista tyhjiöyksikköä (mikronit, milliTorr, Torr, elohopeamillimetrit, millibar, kiloPascal & Pascal).
  • 12 tuuman kierretty anturin johto ulottuu 24 tuumaan helpon ulottuvuuden, liitettävyyden ja näytön luettavuuden takaamiseksi.
  • Siinä on takana oleva magneetti turvalliseen, pystysuoraan asentoon mille tahansa magnetoidulle pinnalle.
  • Laitteen mukana tulee alhaisen akun osoitin.
  • Muita ominaisuuksia ovat automaattinen sammutus 20 minuutin kuluttua, NIST:iin jäljitettävissä olevat kalibrointistandardit, käyttölämpötila-alue 32 - 122 astetta C, noin 0 tunnin jatkuva akun käyttöaika ja +/-tarkkuuden lukema. -50 %.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka teet laitteen vianmäärityksen?

A.

  • Vilkkuu "Akku vähissä!" viesti: Akku on vähissä; korvaa se.
  • Näyttöä ei näy: Tarkista pariston napaisuus ja varmista, että akku on hyvässä kosketuksessa jousinapoihin.
  • Tyhjiölukemat ovat virheellisiä: Anturi voi olla likainen; puhdista tai vaihda anturi.

K. Mitä eroa on ylipaineella ja tyhjiöpaineella?

A. Sekä ylipaine että tyhjiöpaine mitataan suhteessa ilmanpaineeseen. Erona on, että ylipaine on korkeampi kuin ilmakehän paine, kun taas tyhjiöpaine on pienempi.

K. Kuinka voin puhdistaa anturin?

A.

  • Käytä anturin puhdistamiseen isopropyylialkoholia.
  • Irrota varren sovitin anturin rungosta irrottamalla 1/4 tuuman putkiliitin. Putken liittimen tiivistämiseen käytetään teflonkierreteippiä.
  • Irrotuksen jälkeen irrota kaikki teflonkierteet varren sovittimesta ja anturin rungosta.
  • Täytä anturi alkoholilla, peitä se peukalolla ja ravista sitä kuin koeputkea.
  • Kaada liuos pois ja huomioi alkoholissa olevan öljyn määrä.
  • Jos anturi on erittäin öljyinen, toimenpide on ehkä toistettava. Huuhtele varren sovitin alkoholissa sen puhdistamiseksi.
  • Schrader-sydämen painaja voidaan irrottaa puhdistusta varten, mutta se on vaihdettava. Käytä neula-pihdit.
  • Asenna varren sovitin takaisin anturin runkoon sen jälkeen, kun olet kiinnittänyt teflonkierreteipin ulkokierteisiin. Kierretiivisteitä, olivatpa ne nestemäisiä tai tahnaisia, ei tule käyttää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueVirtalähdeTyyppiHinta
KELTAINEN JACKET 69075 Tyhjiömittari, LCD, Anturilla | AA4EQZ 12H948 690751 - 760,000 XNUMX mikroniaD-kennon akkuDigitaalinen€649.92
KELTAINEN TAKKI 69080 Tyhjiömittari, digitaalinen LCD, akulla, koukulla ja pussilla | AF6DFZ 9XGJ8 6908025 - 100,000 XNUMX mikronia9V AkkuJäähdytys€328.22
KELTAINEN JACKET 69020 Tyhjiömittari, 1/4 tuuman naaras, digitaalinen, 5 - 25000 mikronia | CJ3RZU 423N91 69020---€287.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 69086 Tyhjiömittari, kädessä pidettävä, kangaskassi
€482.90 / yksikkö