Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KELTAINEN JACKET 46010 Jakotukki, 3/8 tuuman tyhjiöportti, | AF8NWC 29AU19

YELLOW JACKET 46010 Jakotukki, 3/8 tuuman tyhjiöportti,

Varastossa
Tuote: AF8NWC Malli: 46010Ristiviite: 29AU19
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
€339.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Mittarit High Side Red0 - 800 psig
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
MateriaaliTaotut alumiiniseokset
Letkujen määrä4
Venttiilien lukumäärä4
Tyhjiöportin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9026806000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäaineen käyttö (R-22, R-404A, R-410A)
    • Mittarin tarkkuus (1% - 1%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KELTAINEN TAKKI 46013 Jakotukki, 60 tuuman letku, 3/8 tuuman koko, 45 asteen mutka, palloventtiili | AF8NWD 29AU20 46013€609.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 46010 Jakotukki, 3/8 tuuman tyhjiöportti,
€339.35 / yksikkö