YELLOW JACKET 42044 lämpöpumpun jakotukki sopii LVI-teknikoille kylmäaineen paineen mittaamiseen ja ohjaamiseen, mikä varmistaa optimaalisen suorituskyvyn. Tämä jakotukki helpottaa letkujen liittämistä lämpöpumppujärjestelmän korkea- ja matalapainepuolelle, mikä mahdollistaa tarkat paineiden ja lämpötilojen lukemat.
Ominaisuudet:
- Siinä on värikoodatut asteikot, jotka helpottavat tunnistamista lihavoituilla ja kirkkailla väreillä nopeaa käyttöä varten LVI-järjestelmän diagnosoinnin aikana.
- Sen mukana tulee valittimet 1 prosentin tarkkuudella (luokka 1), mikä varmistaa kriittisten latausjärjestelmien tarkat mittaukset tarkkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi.
- Tämä lämpöpumpun jakotukki on varustettu todistetuilla liukuvilla kaksois-O-rengasmännillä, mikä minimoi kulumisen ja pidentää käyttöikää.
- Siinä on nailonistuimet, jotka lisäävät kestävyyttä ja joustavuutta, mikä pidentää jakotukin käyttöikää.
- Tässä pumpussa on taottu messinkirunko rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Supco LVI-HIHNA: Sen mukana tulee AC/jäähdytystarvikkeet, jotka sisältävät kondenssiveden tyhjennysventtiilejä, jotka ovat yhteensopivia hiilidioksidi- tai typpisäiliöiden kanssa. Se sisältää myös suodattimen vetäjiä, liekkitunnistinpuhdistimia, hybridi jumpperia ja venttiilisydämen poistotyökaluja, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisiin LVI- ja jäähdytystarpeisiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko YELLOW JACKET 42044 lämpöpumpun jakotukki varustettu venttiilillä?
V. Kyllä, siinä on täysikokoiset metalliset venttiilikahvat, jotka helpottavat jakotukin käyttöä järjestelmän diagnostiikka- ja huoltotehtävien aikana.
K. Onko YELLOW JACKET 42044 lämpöpumpun jakotukin asennuksessa otettava huomioon erityisiä tekijöitä?
A. Harkitse asianmukaisia kylmäaineen käsittelymenetelmiä, tarkkaa liittämistä järjestelmäportteihin ja turvallisuusohjeiden noudattamista.
K. Mikä on YELLOW JACKET 42044 lämpöpumpun jakotukin matalan ja korkean sivumittarin paineluokitus?
V. Sen korkea sivupainemittari on 0 - 800 psig ja 30 in Hg - 800 psi matalalla sivulla.