Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 491-7 / 0 Reamerin kartiotappi 7/0 sisään | AB4RYF 20D616

YANKEE 491-7/0 Reamer kartiotappi 7/0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RYF Malli: 491-7/0Ristiviite: 20D616

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiosokka
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti7 / 0 "
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus13 / 16 "
Suuri päädia.0.066 "
Vasen / oikea käsiVasen
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1 13 / 16 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.078 "
Varren koko0.078 "
Varren tyyppiSuora w / neliö
Koko# 7 / 0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusSuuri päädia.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoHinta
YANKEE 491-0 Reamerin kartiotappi | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€96.06
YANKEE 491-1 -jyrsimen kartiotappi 1 sisään | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€94.09
YANKEE 491-2 -jyrsimen kartiotappi 2 sisään AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€99.75
YANKEE 491-3 -jyrsimen kartiotappi 3 sisään | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€94.09
YANKEE 491-4 -jyrsimen kartiotappi 4 sisään | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€106.29
YANKEE 491-5 -jyrsimen kartiotappi 5 sisään | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€113.37
YANKEE 491-6 -jyrsimen kartiotappi 6 tuumaa | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€139.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 491-7/0 Reamer kartiotappi 7/0 tuumaa
€121.98 / yksikkö