Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 435-0.113 Istukkakalvain 33 0.1130 In | AB4WLQ 20G836

YANKEE 435-0.113 kalvin 33 0.1130 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4WLQ Malli: 435-0.113Ristiviite: 20G836

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.113 "
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus7 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.5 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.152 "
Varren koko0.105 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko#33
Langan koko33

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetrinen kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoKokoHinta
YANKEE 435-0.228 Chucking Reamer 1 0.2280 tuumaa | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Johdin66"0.07 "0.217 "#1€64.10
YANKEE 435-0.221 Chucking Reamer 2 0.2210 tuumaa | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Johdin66"0.073 "0.217 "#2€60.60
YANKEE 435-0.213 Chucking Reamer 3 0.2130 tuumaa | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Johdin65"0.076 "0.207 "#3€62.27
YANKEE 435-0.209 Istukkakalvain 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Johdin65"0.078 "0.201 "#4€62.27
YANKEE 435-0.2055 Chucking Reamer 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Johdin65"0.078 "0.201 "#5€62.27
YANKEE 435-0.204 kalvin 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Johdin65"0.081 "0.194 "#6€62.27
YANKEE 435-0.201 Chucking Reamer 7 0.2010 Sisään | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Johdin65"0.082 "0.194 "#7€62.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 435-0.113 kalvin 33 0.1130 tuumaa
€43.65 / yksikkö