Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE PB5302LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva Tietosuoja | AD3KMM 3ZV45

YALE PB5302LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva Yksityisyys

Varastossa
Tuote: AD3KMM Malli: PB5302LN x 626Ristiviite: 3ZV45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
Toimintoyksityisyys
Luokka2
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvain eri
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoLuokkaVaadittu oven paksuusHinta
YALE PB5301LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva käytävä | AD3KML 3ZV43 PB5301LN x 626Kulku21-3/8" to 1-3/4"€181.18
YALE PB55401LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva käytävä | AD3KMR 3ZV53 PB55401LN x 626Kulku11-3/4" to 2-1/4"€381.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE PB5302LN x 626 Medium Duty Lever Lockset Kaareva Yksityisyys
€209.41 / yksikkö