Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE PB5301LN x 626 x YMS-ovivivun lukitus kaareva käytävä | AE6XKH 5VTF0

YALE PB5301LN x 626 x YMS Oven vivun lukkosarja Kaareva läpikulku

Varastossa
Tuote: AE6XKH Malli: PB5301LN x 626 x YMSRistiviite: 5VTF0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunAntimikrobinen tylsä ​​kromi
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvain eri
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaadittu oven paksuussylinteriSuorittaa loppuunLakko Dim.LakotyyppiTyyliToimintoLuokkaHinta
YALE AU5408LN X 605 Ovenvivun lukitus suorakulmainen luokkahuone AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "KylläKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoOikea kulmaLuokkahuone1€492.48
YALE PB5401LN x 605 Ovenvivun lukitus kaareva käytävä | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "EiKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoKaarevaKulku1€391.62
YALE PB5402LN x 605 Ovenvivun lukko Kaareva Yksityisyys | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "EiKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoKaarevayksityisyys1€420.63
YALE PB5405LN x 605 Ovenvivun lukko kaareva luokka 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "KylläKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoKaarevavarastohuone1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Ovenvivun lukko Kaareva Entry Grade 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "KylläKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoKaarevamerkintä1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Ovenvivun lukko kaareva luokkahuone AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "KylläKirkas messinki1-1/4" x 4-7/8"ASA-lakkoKaarevaLuokkahuone1€492.48
YALE AU5308LN x 605 Ovenvivun lukko Oikean kulman luokka 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"KylläKirkas messinki2-3/4" x 1-1/8"ASA-lakkoOikea kulmaLuokkahuone2€253.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE PB5301LN x 626 x YMS Oven vivun lukkosarja Kaareva läpikulku
€251.44 / yksikkö