Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE B-AU5307LN x 626 Light Duty Lever Lockset Oikea kulma | AB3DRC 1RM52

YALE B-AU5307LN x 626 Light Duty -vivun lukkosarja, oikea kulma

Varastossa
Tuote: AB3DRC Malli: B-AU5307LN x 626Ristiviite: 1RM52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVaihdettava ydin
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaaliRaskasmittainen teräs
keyingAvain eri
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
YALE B-AU5305LN X 626 Kevyt Vipu Lukkosarja Oikea Kulma | AB3DRB 1RM51 B-AU5305LN X 626varastohuone€242.60
YALE B-AU5308LN x 626 Light Duty Lever Lockset Oikea kulma | AB3DRD 1RM53 B-AU5308LN x 626Luokkahuone€242.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE B-AU5307LN x 626 Light Duty -vivun lukkosarja, oikea kulma
€242.60 / yksikkö