Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 633F-US32D Escutcheon -veto lukolla ja kärkiosalla | AE6HYC 5T801

YALE 633F-US32D Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella

Varastossa
Tuote: AE6HYC Malli: 633F-US32DRistiviite: 5T801

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustinveto lukolla ja peukalolla
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 633F-US32D Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella
€343.88 / yksikkö