Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 632F-US32D Vedä escutcheon-vetoa lukolla ei-käsin | AE6HYB 5T799

YALE 632F-US32D Pull Escutcheon Vedin Lukolla Ei-käsin

Varastossa
Tuote: AE6HYB Malli: 632F-US32DRistiviite: 5T799

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaite vetämällä lukolla
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 632F-US32D Pull Escutcheon Vedin Lukolla Ei-käsin
€240.78 / yksikkö