Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE 2711 X 690 Ovensuljin Hydraulinen Vakio | AG2ADH 30ZF05

YALE 2711 X 690 Ovensulkija Hydraulinen Vakiokäyttö

Varastossa
Tuote: AG2ADH Malli: 2711 X 690Ristiviite: 30ZF05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiPidä auki
Lähempi suorituskykyNormaali tulli
Lähempänä tyyppiäalumiini
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Asunnon korkeus2.125 "
Asunnon pituus13 "
Kotelon leveys2.875 "
Sisäoven leveys36 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliSäännöllinen, yhdensuuntainen varsi ja ylätukivarsi
Projektio seinästä2-7 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.73
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
YALE 2711 X 689 Ovensuljin Hydraulinen Vakio | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Pidä aukiAlumiiniAlumiini2.125 "13 "€210.80
YALE 51BFX 689 ovensuljin hydraulinen vakiotoiminto | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Ei-pidä aukiAlumiiniAlumiini2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51BF X 690 ovensuljin hydraulinen vakiotoiminto | AG2ADK 30ZF07 51BF x 690Ei-pidä aukiTumma pronssiTumma pronssi2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 689 ovensulkija, hydraulinen vakiotoiminto | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Ei-pidä aukiAlumiiniAlumiini2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 690 Ovensuljin Hydraulinen vakio | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Ei-pidä aukiTumma pronssiTumma pronssi2.625 "9.75 "€208.06
YALE 151 X 689 ovensulkija, hydraulinen vakiotoiminto | AG2ADN 30ZF10 151 X 689Pidä aukiAlumiiniAlumiini2.625 "9.75 "€245.50
YALE 151 X 690 Oven sulkija Hydraulinen vakiotoiminto | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Pidä aukiTumma pronssiTumma pronssi2.625 "9.75 "€245.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 2711 X 690 Ovensulkija Hydraulinen Vakiokäyttö
€231.03 / yksikkö