YALE 1810-48-689 Vanne Pullman Bolt Grade 1 1800 -sarja | AE6XGD 5VRW5

YALE 1810-48-689 Vanteen Pullman Pultti Grade 1 1800 Series

Varastossa
Tuote: AE6XGD Malli: 1810-48-689Ristiviite: 5VRW5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Oven korkeus96 "
Oven leveys42 - 48 "
Suorittaa loppuunLakka
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2765
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusOven korkeusOven leveysPaloHinta
YALE 2100F x 689 Vanne Pullman Bolt Grade 1 2100 -sarja | AA8UEP 1ABK5 2100 F x 689Ei-kätevä84 "30 - 36 "Palo€536.47
YALE 1800-36-689 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AE6XFV 5VRV7 1800-36-689Ei-kätevä96 "30 - 36 "Ei paloluokitusta€293.99
YALE 1800-42-689 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AE6XFW 5VRV8 1800-42-689Ei-kätevä96 "36 - 42 "Ei paloluokitusta€319.46
YALE 1800-48-689 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AE6XFX 5VRV9 1800-48-689Ei-kätevä96 "42 - 48 "Ei paloluokitusta€374.88
YALE 1810-36-689 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AE6XGB 5VRW3 1810-36-689Oikea käsi käännettävä84 "30 - 36 "Ei paloluokitusta€445.73
YALE 1810-42-689 Vanteen Pullman pultin ulostulolaite, luokka 1 | AE6XGC 5VRW4 1810-42-689Oikea käsi käännettävä96 "36 - 42 "Ei paloluokitusta€482.00
YALE 1800F-36-689 Vanteen Pullman Pultti Grade 1 1800 -sarja | AE6XGH 5VRW9 1800F-36-689Ei-kätevä96 "30 - 36 "Palo€391.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE 1810-48-689 Vanteen Pullman Pultti Grade 1 1800 Series
€514.53 / yksikkö