XCELITE TCMB150MT 52 -paikkatyökalukotelo | AE7ZDV 6C483

XCELITE TCMB150MT 52 paikkatyökalukotelo

Varastossa
Tuote: AE7ZDV Malli: TCMB150MTRistiviite: 6C483

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.06
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE TCMB150MT 52 paikkatyökalukotelo
€503.49 / yksikkö