Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE MS549JV Esd diagonaalileikkurit 4 tuumaa pituus 15/32 tuumaa pituus | AD6YUL 4CP48

XCELITE MS549JV Esd diagonaalileikkurit 4 tuumaa pituus 15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YUL Malli: MS549JVRistiviite: 4CP48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 32 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus4"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKevään paluuHinta
XCELITE 1178M -leikkurit 5-5 / 8 tuumaa | AG2AHH 31AD29 1178MpunainenTyyny Grip13 / 32 "17 / 32 "5.625 "Kyllä€35.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE MS549JV Esd diagonaalileikkurit 4 tuumaa pituus 15/32 tuumaa
€47.76 / yksikkö