Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE L4V ESD -neulanpihdit 4 13/16 -leuka | AF2PLA 6X088

XCELITE L4V ESD -neulapihdit 4 13/16 Leuka

Varastossa
Tuote: AF2PLA Malli: L4VRistiviite: 6X088

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus4"
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvoteräLeuan pituusLeukatyyppiLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
XCELITE NN542 ESD -neulapihdit 5 sileää leukaa | AD6YUM 4CP53 NN542Ei eristettyESD-neulapihdit1.187 "Tasoita7 / 16 "1"5"3 / 64 "€51.69
XCELITE NN7776V ESD -neulanpihdit 6 2-5 / 16 Leuka | AE7YZQ ​​6C187 NN7776VEi eristettyESD-neulapihdit2 5 / 16 "Sahalaitainen15 / 32 "1.156 "6"1 / 16 "€50.96
XCELITE NN54GVN Neulapihdit, 2 1/2 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Neulan nenäpihdit------€54.09
XCELITE LN775512VN Neulapihdit, Esd-Safe, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Neulan nenäpihdit------€59.02
XCELITE LN775512GN Neulapihdit, Esd-Safe, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Neulan nenäpihdit------€60.40
XCELITE NN54VN Neulankärkipihdit, Esd-Safe, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Neulan nenäpihdit------€57.84
XCELITE LN54BKN -neulapihdit, 1 tuuman maksimileuan aukko, 5 tuuman kokonaispituus, 1 1/4 tuuman leuan pituus | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Neulan nenäpihdit------€42.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE L4V ESD -neulapihdit 4 13/16 Leuka
€44.39 / yksikkö