Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 99XTD7 Torx-ruuvimeisseliteräsarja 7 kpl | AC9UYB 3KGU3

XCELITE 99XTD7 Torx-ruuvitaltan teräsarja 7 kpl

Varastossa
Tuote: AC9UYB Malli: 99XTD7Ristiviite: 3KGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliTeräs
Palojen lukumäärä7
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTorx (R)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 99XTD7 Torx-ruuvitaltan teräsarja 7 kpl
€82.90 / yksikkö