WYCO W995G1T sähköinen vibraattori, 115VAC, 1-vaihe, 3 hv, 10500 Vpm Nopeus | CH6RXL 488H67

WYCO W995G1T sähköinen vibraattori, 115 VAC, 1-vaihe, 3 hv, nopeus 10500 Vpm

Varastossa
Tuote: CH6RXL Malli: W995G1TRistiviite: 488H67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,481.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria15A
LaakerityyppiSuljettu pallo
Säiliön painokapasiteetti100 lbs.
dBA90 dBA
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
PäätykellomateriaaliTeräs
voimaKeskipakoisvoiman.
Pakota luokitusPaino 72 paunaa. enintään 2428 paunaa.
Pään koko13 / 16 "x 2 1 / 2"
KoteloMuovi
HP3
Maks. Kuutiodiirit tunnissa24
Maks. Lämpötila105 astetta F
AsennuslevyEi
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys9"
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Akselin pituus20 ft.
Nopeus10500 vpm
Täryttimen tyyppiSisäinen betoni
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WYCO W995G1T sähköinen vibraattori, 115 VAC, 1-vaihe, 3 hv, nopeus 10500 Vpm
€1,481.35 / yksikkö