Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WYCO W878-533 Tärypää 14-1/2 tuumaa pituus x 1-3/8 tuumaa leveys | AF6QRW 20CL39

WYCO W878-533 Tärypää 14-1/2 tuumaa pituus x 1-3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF6QRW Malli: W878-533Ristiviite: 20CL39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€762.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön muotoinen täryttimen pää
Korkeus1.375 "
Pituus14.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiSisäinen betoni
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479909450

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
WYCO W877-526 -vibraattoripää 13 tuuman pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€345.17
WYCO W878-540 -vibraattoripää 12-7 / 8 tuuman pituus x 1-3 / 4 tuuman leveys | AF6QRX 20CL40 W878-5401.75 "12.875 "1.75 "€797.08
WYCO W878-563 Betonivärähtelypää 13" Pituus x 2" Leveys x 2" Korkeus | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€875.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WYCO W878-533 Tärypää 14-1/2 tuumaa pituus x 1-3/8 tuumaa leveys
€762.54 / yksikkö