WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 4-1/4 tuuman koko | AF8NNR 29AR40

WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, koko 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8NNR Malli: 89136Ristiviite: 29AR40

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,098.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
Koko4.25 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 8930 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€79.52
WRIGHT TOOL 8932 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 1 tuuman koko | AF8MNV 29AP97 89324"1"€81.49
WRIGHT TOOL 8933 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/16 tuuman koko | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€79.14
WRIGHT TOOL 8936 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-1/8 tuuman koko | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€83.55
WRIGHT TOOL 8938 Deep Impact Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/16 tuuman koko | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€87.22
WRIGHT TOOL 8924 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€70.88
WRIGHT TOOL 8926 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€83.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 89136 Deep Impact Socket, 1 tuuman asema, 6 piste, koko 4-1/4 tuumaa
€2,098.54 / yksikkö