WRIGHT TOOL 89-100 mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman veto, 6 piste, 100 mm | AF8NNW 29AR44

WRIGHT TOOL 89-100 mm syvän iskun metrikanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 100 mm

Varastossa
Tuote: AF8NNW Malli: 89-100MMRistiviite: 29AR44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,515.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko100mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 89-27mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 27 mm | AB8TKM 29AR50 89-27MMHex4"27mm€87.02
WRIGHT TOOL 89-28mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 28mm | AB8TKN 29AR51 89-28MMHex4"28mm€87.02
WRIGHT TOOL 89-30mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman käyttö, 6 piste, 30 mm | AB8TKP 29AR52 89-30MMHex4"30mm€88.82
WRIGHT TOOL 89-32mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 32 mm | AB8TKQ 29AR53 89-32MMHex4"32mm€88.82
WRIGHT TOOL 89-33mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman vetolaite, 6 piste, 33 mm | AB8TKR 29AR54 89-33MMHex4"33mm€95.51
WRIGHT TOOL 89-34mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman veto, 6 piste, 34mm | AB8TKT 29AR55 89-34MMHex4"34mm€87.70
WRIGHT TOOL 89-35mm Deep Impact Metric Socket, 1 tuuman veto, 6 piste, 35 mm | AB8TKU 29AR56 89-35MMHex4"35mm€95.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 89-100 mm syvän iskun metrikanta, 1 tuuman asema, 6 piste, 100 mm
€1,515.87 / yksikkö