WRIGHT TOOL 858-65MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 65 mm | AG6UTH 48J396

WRIGHT TOOL 858-65mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 65mm

Varastossa
Tuote: AG6UTH Malli: 858-65MMRistiviite: 48J396

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko2.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuuma taottu seos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko65mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 858-100mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 100mm | AG6URE 48J370 858-100MM6.25 "100mm€1,902.50
WRIGHT TOOL 858-105MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman veto, 6-piste, 105mm | AG6URF 48J371 858-105MM6.25 "105mm€1,917.80
WRIGHT TOOL 858-110mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman veto, 6-piste, 110mm | AG6URG 48J372 858-110MM6.25 "110mm€2,978.13
WRIGHT TOOL 858-115MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 115mm | AG6URH 48J373 858-115MM6.25 "115mm€2,901.58
WRIGHT TOOL 858-120mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 120mm | AG6URJ 48J374 858-120MM6.25 "120mm€3,215.47
WRIGHT TOOL 858-125MM Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 125mm | AG6URK 48J375 858-125MM6.75 "125mm€3,403.04
WRIGHT TOOL 858-130mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 130mm | AG6URL 48J376 858-130MM6.75 "130mm€3,617.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 858-65mm Metric Standard Iskukanta, 2-1/2 tuuman vetolaite, 6-piste, 65mm
€1,362.74 / yksikkö