WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3 tuuman koko | AF7PQT 22FG79

WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF7PQT Malli: 84948Ristiviite: 22FG79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus7 5 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3"
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7255
Laivan korkeus (cm)18.58
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 84932 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2 tuuman koko | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€366.24
WRIGHT TOOL 84938 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/8 tuuman koko | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€508.82
WRIGHT TOOL 84944 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 2-3/4 tuuman koko | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€719.91
WRIGHT TOOL 84956 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-1/2 tuuman koko | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,078.97
WRIGHT TOOL 84921 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-5/16 tuuman koko | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€362.72
WRIGHT TOOL 84922 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-3/8 tuuman koko | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€357.68
WRIGHT TOOL 84923 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€359.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 84948 Deep Impact Socket, 1-1/2 tuuman vetolaite, 6 piste, 3 tuuman koko
€829.00 / yksikkö