Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 848C40 Jakoavainkanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 2-1/2 tuuman koko | AF8NTZ 29AT57

WRIGHT TOOL 848C40 avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 2-1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NTZ Malli: 848C40Ristiviite: 29AT57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,181.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2.5 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.73
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 848C44 Avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 2-3/4 tuuman koko | AB8TLE 29AT58 848C443.5 "2.75 "€1,115.19
WRIGHT TOOL 848C48 Avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 3 tuuman koko | AB8TLF 29AT59 848C483-9 / 16 "3"€1,115.19
WRIGHT TOOL 848C36 Avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 2-1/4 tuuman koko | AF8NTY 29AT56 848C363.375 "2.25 "€1,181.26
WRIGHT TOOL 848C56 Avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 3-1/2 tuuman koko | AF8NUA 29AT60 848C563.875 "3.5 "€1,174.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 848C40 avaimen kanta, 1-1/2 tuuman vetolaite, 2-1/2 tuuman koko
€1,181.26 / yksikkö