Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8443 liukuva t-paita, 22 tuuman pituus | AF8NEZ 29AN44

WRIGHT TOOL 8443 liukuva t-paita, 22 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8NEZ Malli: 8443Ristiviite: 29AN44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva T-kahva
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus22 "
Koko22 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoTyyppiHinta
WRIGHT TOOL 6443 liukuva t-paita, 17-1/2 tuuman pituus | AF8MUL 29AK63 64433 / 4 "17.5 "17.5 "T-kahva€114.10
WRIGHT TOOL 3443 Sliding Tee, 3/8 tuuman veto, 7 tuuman pituus | AX3FLC 3443----€29.50
WRIGHT TOOL 4443 liukuva t-paita, 1/2 tuuman veto, 10-11/16 tuuman pituus | AX3FUP 4443----€47.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8443 liukuva t-paita, 22 tuuman pituus
€211.12 / yksikkö