Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6954 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko | AF8NCM 29AM67

WRIGHT TOOL 6954 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NCM Malli: 6954Ristiviite: 29AM67
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
€84.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-11 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 6918 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 9/16 tuuman koko | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "€47.57
WRIGHT TOOL 6920 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 5/8 tuuman koko | AF8NBU 29AM50 69203 7 / 64 "5 / 8 "€46.48
WRIGHT TOOL 6922 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 11/16 tuuman koko | AF8NBV 29AM51 69223 7 / 64 "11 / 16 "€47.70
WRIGHT TOOL 6924 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3/4 tuuman koko | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "€48.20
WRIGHT TOOL 6926 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 13/16 tuuman koko | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "€48.58
WRIGHT TOOL 6928 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 7/8 tuuman koko | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "€49.09
WRIGHT TOOL 6930 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 15/16 tuuman koko | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "€49.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6954 Deep Impact Socket, 3/4 tuuman asema, 6 piste, 1-11/16 tuuman koko
€84.89 / yksikkö