Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 69-21mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 21mm | AF8MNH 29AM99

WRIGHT TOOL 69-21 mm syvä metrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 21 mm

Varastossa
Tuote: AF8MNH Malli: 69-21MMRistiviite: 29AM99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko21mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 69-19mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 19mm | AF8MNG 29AM98 69-19MM3.125 "19mm€51.06
WRIGHT TOOL 69-22mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 22mm | AF8MNJ 29AN01 69-22MM3.125 "22mm€53.04
WRIGHT TOOL 69-23mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 23mm | AF8MNK 29AN02 69-23MM3.125 "23mm€52.72
WRIGHT TOOL 69-24mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6-piste, 24mm | AF8MNL 29AN03 69-24MM3.125 "24mm€52.43
WRIGHT TOOL 69-26mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 26mm | AF8NDW 29AN04 69-26MM3.5 "26mm€56.07
WRIGHT TOOL 69-27mm Deep Metric Impact Socket, 3/4 tuuman veto, 6 piste, 27mm | AF8NDX 29AN05 69-27MM3.5 "27mm€59.99
WRIGHT TOOL 69-30mm Deep Metric Impact Socket, 3/4" Drive, 6 Point, 30mm | AF8NDY 29AN06 69-30MM3.5 "30mm€63.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 69-21 mm syvä metrinen iskukanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 21 mm
€53.04 / yksikkö