Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6403 jatke, 3/4 tuuman vetolaite, 3-1/2 tuuman pituus | AF8MUF 29AK57

WRIGHT TOOL 6403 jatke, 3/4 tuuman asema, 3-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8MUF Malli: 6403Ristiviite: 29AK57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.5 "
Koko3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WRIGHT TOOL 6408 jatke, 3/4 tuuman vetolaite, 8 tuuman pituus | AF8MUG 29AK58 64088"8€82.18
WRIGHT TOOL 6416 jatke, 3/4 tuuman vetolaite, 16 tuuman pituus | AF8MUH 29AK59 641616 "16 "€112.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6403 jatke, 3/4 tuuman asema, 3-1/2 tuuman pituus
€80.56 / yksikkö