Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 6218 Impact kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-9/32 tuuman koko | AF8NEK 29AN17

WRIGHT TOOL 6218 Impact Hex Bit -kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-9/32 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NEK Malli: 6218Ristiviite: 29AN17

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€72.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit-pistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKuumalla taottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3 9 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WRIGHT TOOL 6220 Impact kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-1/4 tuuman koko | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€75.43
WRIGHT TOOL 6228 Impact kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-1/2 tuuman koko | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "€109.16
WRIGHT TOOL 6232 Impact kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-5/8 tuuman koko | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€109.33
WRIGHT TOOL 6224 Impact kuusiokanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-11/12 tuuman koko | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€92.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 6218 Impact Hex Bit -kanta, 3/4 tuuman vetolaite, 6 piste, 3-9/32 tuuman koko
€72.91 / yksikkö