WOODHEAD 1301810153 Ruuvi, M4 x 12mm koko, LG, ACR, Phillips

Tuote: CH2XDC Malli: 1301810153Ristiviite: C03500201
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1301810222 Ruuvi, SHDR M8 x 10mm x 16mm, ruostumaton teräs | CG9YMT C15070325 1301810222-
Tarjouspyyntö
PUUPÄÄ 1301810062 Ruuvi, 8-32 x 1-1/2 Koko | CH2JLF 00002P0113 1301810062-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1301810061 Ruuvi, 8-32 x 1 koko, urapannun pää | CH2JLH 00002P0108 1301810061-
Tarjouspyyntö
PUUPÄÄ 1301810478 Ruuvi | CH2JLK 00002P0105 1301810478-
Tarjouspyyntö
PUUPÄÄ 1301810569 Ruuvi, 8-32 x 1/2 koko, RDHMS | CH2JLM 00002P0104 1301810569-
Tarjouspyyntö
PUUPÄÄ 1301810503 Ruuvi, 1/4-20 x 1-1/2 Koko, FLHM | CH2JLP 00001P0174 1301810503-
Tarjouspyyntö
PUUPÄÄ 1301810502 Ruuvi, 1/4-20 x 1/2 koko, FLHMS | CH2JLQ 00001P0173 1301810502-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1301810153 Ruuvi, M4 x 12mm koko, LG, ACR, Phillips