WOODHEAD 1300990103 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, 14.27–17.45 mm, ei-metalliverkko

Tuote: CH2FMP Malli: 1300990103Ristiviite: 5541NM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Rungon materiaaliNylon
Vartalo tyyli90 tutkinto
Murtolujuus500 Lbs
Kaapelin halkaisija.562-.687 "
Grip-materiaaliNylon
Läpiviennin väriVihreä
Verkon pituus (tuumaa)6.5 "
Reikien lukumäärä1
Kierteen koko3 / 4 "NPT
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MAX-LOC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKaapelin halkaisijaLäpiviennin väriKierteen kokoTyyppiHinta
WOODHEAD 1300990081 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, suora uros, 9.53 - 11.10 mm, ei-metalliverkko | CH2FHX 5528NM 1300990081Suoraan.375-.437 "Vihreä1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990080 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, suora uros, 9.53 - 11.10 mm, ruostumaton teräsverkko | CH2FHZ 5528M 1300990080Suoraan.375-.437 "Vihreä1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990079 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, 7.93 - 9.53 mm, ei-metalliverkko | CH2FJA 5527NM 130099007990 tutkinto.312-.375 "Harmaa1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990078 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, 7.93 - 9.53 mm, ruostumaton teräsverkko | CH2FJB 5527M 130099007890 tutkinto.312-.375 "Harmaa1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990077 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, suora uros, 7.93 - 9.53 mm, ei-metalliverkko | CH2FJD 5526NM 1300990077Suoraan.312-.375 "Harmaa1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990076 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, suora uros, 7.93 - 9.53 mm, ruostumaton teräsverkko | CH2FJF 5526M 1300990076Suoraan.312-.375 "Harmaa1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300990075 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, 6.35 - 9.53 mm, ei-metalliverkko | CH2FJH 5525NM 130099007590 tutkinto.25-.375 "-1 / 2 "NPTMies-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300990103 Johdon tiivistekahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, 14.27–17.45 mm, ei-metalliverkko