WOODHEAD 1300980170 johdon tiivistekahva, 1 tuuman rungon koko, 90 asteen johto, halkaisija 22.23–25.40 mm, O-rengas

Tuote: CH3DVF Malli: 1300980170Ristiviite: 5561W
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelituen kahva
Rungon materiaaliNylon
Vartalo tyyli90 tutkinto
Kaapelin halkaisija.875-1 "
Reikien lukumäärä1
Kierteen koko1 "NPT
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MAX-LOC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliKaapelin halkaisijaLäpiviennin väriReikien lukumääräKierteen kokoHinta
WOODHEAD 1300980091 Johdon tiivistepidike, vedonpoistaja, suora uros, 14.27 - 15.88 mm, polyesteri | CH2HHG 5534BLK 1300980091PBTSuoraan.562-.625 "-11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980075 Johtotiivisteen kahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, O -rengas, 9.53 - 11.10 mm | CH2KNE 5529W 1300980075Nylon90 tutkinto.375-.437 "Vihreä11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980074 Johdon tiivistepidike, vedonpoistaja, 90 asteen uros, 9.53 - 11.10 mm, polyesteri | CH2KNG 5529BLK 1300980074Nylon90 tutkinto.375-.437 "Vihreä11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980072 Johdon tiivistepidike, vedonpoistaja, suora uros, O -rengas, 9.53 - 11.10 mm, polyesteri | CH2KNK 5528WBLK 1300980072PBTSuoraan.375-.437 "Vihreä11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980071 Johdon tiivisteen kahva, vedonpoistaja, suora uros, O -rengas, 9.53 - 11.10 mm | CH2KNM 5528W 1300980071NylonSuoraan.375-.437 "Vihreä11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980068 Johdon tiivisteen kahva, vedonpoisto, 90 asteen uros, O -rengas, 7.93 - 9.53 mm | CH2KNP 5527W 1300980068Nylon90 tutkinto.312-.375 "Harmaa11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300980065 Johdon tiivistepidike, vedonpoistaja, suora uros, O -rengas, 7.93 - 9.53 mm, polyesteri | CH2KNU 5526WBLK 1300980065PBTSuoraan.312-.375 "Harmaa11 / 2 "NPT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300980170 johdon tiivistekahva, 1 tuuman rungon koko, 90 asteen johto, halkaisija 22.23–25.40 mm, O-rengas