WOODHEAD 1300940457 Tukikahva, yksisilmäinen, suljettu verkko, 19.05-25.15 mm, 2700 lbs lujuus

Tuote: CH2UNL Malli: 1300940457Ristiviite: 35435
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WOODHEAD 1300940465 Tukikahva, Double Eye, halkaistu pitsi, 19.05-25.15 mm, 2700 paunaa | CH2UNJ 35440 1300940465-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940459 Tukikahva, yksi silmä, suljettu verkko, 25.40-31.50 mm, 4720 paunaa | CH2UNK 35436 1300940459-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940444 Tukikahva, kaksoissilmä, suljettu verkko, 31.75-37.85 mm, 4720 paunaa | CH2UNM 35427 1300940444-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940440 Tukikahva, kaksoissilmä, suljettu verkko, 19.05-25.15 mm, 2700 paunaa | CH2UNN 35425 1300940440-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940422 Tukikahva, Offset Eye, Split Rod, 63.50-75.95 mm: n kaapelin halkaisija, 3760 kg: n lujuus | CH2UNP 35308 1300940422-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940399 Tukikahva, Single U Eye, Jaettu sauva, 50.80-63.25mm Kaapelin halkaisija, 3760 lbs Lujuus | CH2UNQ 35292 1300940399-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300940397 Tukikahva, Single U Eye, Jaettu tanko, 44.45-50.55mm Kaapelin halkaisija, 2640 lbs Lujuus | CH2UNR 35291 1300940397-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300940457 Tukikahva, yksisilmäinen, suljettu verkko, 19.05-25.15 mm, 2700 lbs lujuus